Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 1999x1562x524 3Ebenen Fachboden verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0013
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0013
EAN/GTIN:
     4250692962377
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
57.59 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692962377
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C1255-0013
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,57*
€ 327,33*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 266,89*
€ 327,35*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,99*
€ 329,06*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,08*
€ 330,58*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,45*
€ 438,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,21*
€ 521,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,80*
€ 510,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0010
ab € 97,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.