| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1255-0022 Herst.-Nr.: C1255-0022 EAN/GTIN: 4250692962438 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, ideal zur Lagerung von großen, sperrigen Gütern, Fachebenen bestehen aus Traversen mit eingelegten BITO-Fachböden, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 93.21 kg | Höhe: | 2500 mm | EAN: | 4250692962438 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1255-0022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,32* | € 449,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 406,07* | € 479,18* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,77* | € 479,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,86* | € 481,38* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 548,81* | € 637,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|