Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 1999x1562x524 3Ebenen Spanplatte RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0025
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0025
EAN/GTIN:
     4250692960878
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
70.01 kg
EAN:
4250692960878
Höhe:
2000 mm
Tragkraft:
350 kg
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1255-0025
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 263,32*
€ 320,54*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 262,04*
€ 320,56*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 322,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,65*
€ 323,67*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,62*
€ 429,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,88*
€ 499,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,62*
€ 420,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0001
ab € 58,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0006
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.