Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 1999x1562x624 3Ebenen Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0038
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0038
EAN/GTIN:
     4250692961219
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
77.74 kg
EAN:
4250692961219
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
624 mm
Farbe:
Stützen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1255-0038
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 278,18*
€ 339,95*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 280,03*
€ 339,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 341,68*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,27*
€ 343,24*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,98*
€ 453,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,27*
€ 539,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0002
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.