Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 2499x2066x824 4Ebenen Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0048
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0048
EAN/GTIN:
     4250692961332
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
155.07 kg
EAN:
4250692961332
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Stützen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1255-0048
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 577,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,96*
€ 577,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,81*
€ 579,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,99*
€ 714,79*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,86*
€ 758,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,06*
€ 902,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,38*
€ 889,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,02*
€ 872,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,37*
€ 844,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,86*
€ 787,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0006
ab € 70,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.