Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 1999x1562x624 3Ebenen Spanplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0050
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0050
EAN/GTIN:
     4250692961370
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
77.74 kg
EAN:
4250692961370
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
624 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1255-0050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 279,64*
€ 339,07*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 279,10*
€ 339,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,68*
€ 340,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,67*
€ 342,36*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,90*
€ 451,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,88*
€ 537,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,99*
€ 505,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0002
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.