Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Grundfeld Set / 350kg 1999x1562x824 3Ebenen Fachboden RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1255-0063
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1255-0063
EAN/GTIN:
     4250692961615
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
69.61 kg
EAN:
4250692961615
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1255-0063
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 329,21*
€ 397,53*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 331,48*
€ 397,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,55*
€ 399,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,49*
€ 401,14*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,49*
€ 525,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,03*
€ 624,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0012
ab € 108,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44703
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.