Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x824 3Ebenen Spanplatte RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0027
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0027
EAN/GTIN:
     4250692960922
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
83.94 kg
EAN:
4250692960922
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1256-0027
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 266,77*
€ 324,11*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,48*
€ 324,13*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,18*
€ 326,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 327,89*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,61*
€ 432,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,61*
€ 488,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0003
ab € 56,33*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0006
ab € 70,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.