Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x1512x624 4Ebenen Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0041
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0041
EAN/GTIN:
     4250692961264
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
91.89 kg
EAN:
4250692961264
Höhe:
2500 mm
Tiefe:
624 mm
Farbe:
Stützen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1256-0041
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 305,86*
€ 371,34*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 306,68*
€ 371,36*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,42*
€ 372,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,87*
€ 374,63*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,21*
€ 489,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,93*
€ 583,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,64*
€ 546,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,21*
€ 496,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0002
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.