Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x2016x524 3Ebenen Spanplatte RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0043
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0043
EAN/GTIN:
     4250692961141
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
80.14 kg
EAN:
4250692961141
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C1256-0043
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 266,38*
€ 326,13*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 266,65*
€ 326,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 327,86*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,41*
€ 329,37*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,59*
€ 437,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,17*
€ 480,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0004
ab € 70,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.