Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x1512x624 4Ebenen Spanplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0053
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0053
EAN/GTIN:
     4250692961509
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
91.89 kg
EAN:
4250692961509
Höhe:
2500 mm
Tiefe:
624 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1256-0053
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 305,94*
€ 373,67*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 307,05*
€ 373,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,30*
€ 375,33*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,20*
€ 376,99*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,08*
€ 493,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,14*
€ 585,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,10*
€ 549,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0002
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.