Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x2016x524 3Ebenen Spanplatte RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0055
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0055
EAN/GTIN:
     4250692961424
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
80.14 kg
EAN:
4250692961424
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1256-0055
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 267,41*
€ 327,37*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 267,44*
€ 327,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,78*
€ 329,11*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 330,62*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 438,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,48*
€ 511,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0002
ab € 60,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0004
ab € 70,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.