Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 2499x2016x524 4Ebenen Fachboden RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0070
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0070
EAN/GTIN:
     4250692961806
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
83.81 kg
EAN:
4250692961806
Höhe:
2500 mm
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1256-0070
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 389,06*
€ 464,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,80*
€ 464,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,47*
€ 466,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,55*
€ 568,53*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,75*
€ 612,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,92*
€ 729,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,37*
€ 697,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,34*
€ 675,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0007
ab € 78,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44697
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.