Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x2016x624 3Ebenen Fachboden RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0092
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0092
EAN/GTIN:
     4250692962179
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
65.90 kg
EAN:
4250692962179
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1256-0092
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 309,90*
€ 374,56*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 311,86*
€ 374,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,38*
€ 376,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,85*
€ 377,85*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,31*
€ 493,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,92*
€ 560,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,57*
€ 543,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,31*
€ 500,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0008
ab € 97,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.