Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lasttrennschalter 3+N-polig D02, E18, 63A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-101.2602
Hersteller:
Mersen
Herst.-Nr.:
E1012602
EAN/GTIN:
3605340495904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungshalter
Sicherungslasttrenner
gemäß DIN VDE 0638, EN 60947-3
getrennte Anordnung von Schalter und Sicherung
optimales Schaltverhalten und optimale Kontaktgabe
Sprungschaltwerk
Bemessungskurzschlussschaltvermögen
Kontaktierung der Sicherung mit Schraubkappe
minimale Übergangswiderstände durch maximalen Kontaktdruck
Bajonett-Schraubkappe mit definierter und deutlich sichtbarer Anfangs- und Endposition
für Norm-Tragschiene 35 mm
Sicherungseinsätze im Lieferumfang nicht enthalten
... >
Reiheneinbaugeräte und Sicherungsmaterial
>
D0-Neozed-Sicherungsmaterial
>
Sicherungs-Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Trennschalter
,
lasttrennschalter 63a 3-polig ip20
,
sicherungshalter
,
sicherungshalter 63a
,
Lasttrennschalter kompakt
,
Lastschalter
,
Motorenschalter
,
Sicherungslasttrennschalter
,
Umschalter
,
Wartungsschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Ein-Ausschalter
,
Hauptschalter
,
Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung
,
Reparaturschalter
,
Verteilerschalter
,
D0-Sicherungslasttrennschalter
,
D0-Lasttrennschalter
,
NEOZED-Sicherungslasttrennschalter
,
NEOZED-Sicherungsschalter
,
NEOZED-Lasttrennschalter
,
NEOZED-Sicherungstrennschalter
,
Neozed-Sicherungs-Material
,
Sicherungsmaterial Neozed ( D01 + D02 )
,
Sicherungsmaterial
,
Sicherungs-Lasttrennschalter Neozed
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,39*
€ 98,98*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,49*
€ 99,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,69*
€ 102,87*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,97*
€ 105,61*
Lager 6186
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 122,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6186
Versand:
Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6186
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meldeschalter D0 Schalterstellung 05860.100000
Mersen
G1015203
ab € 60,37*
Zubehör
Mersen 01701.063000 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D02 63 A 400 V
Mersen
01701.063000
ab € 0,55*
Zubehör
Mersen 01706.016000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 16 A
Mersen
01706.016000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen 01706.020000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 20 A
Mersen
01706.020000
ab € 0,21*
Zubehör
Mersen 01706.025000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 25 A
Mersen
01706.025000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen 01706.035000 Neozed-Passeinsatz Sicherungsgröße = D02 35 A
Mersen
01706.035000
ab € 0,22*
Zubehör
Mersen NEOZED-Sicherung, Typ D02, Anwendungsbereich gR, 35A, 440V ac, E18 Gewinde
Mersen
F201255
ab € 4,42*
Zubehör
Mersen Schraubkappe-Ersatz Bajonett LINOCUR Gr.D02 mit Prüfloch
Mersen
K1015206
ab € 24,135*
Zubehör
Mersen Sicherungseinsatz NEOZED aM D02 AC440V 35A schwarz
Mersen
J213655
ab € 47,056*
Zubehör
Mersen Sicherungseinsatz NEOZED gR D01 AC440V 2A
Mersen
M215038
ab € 146,70*
Zubehör
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 20A/440V D02AM44V20
Mersen
H211607
ab € 4,55*
Zubehör
Sicherungseinsatz NEOZED D02 aM 25A/440V D02AM44V25
Mersen
F212640
ab € 45,517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen