| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-1120.2500 Herst.-Nr.: 11202500 EAN/GTIN: 4024596000394 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten | H315 Verursacht Hautreizungen | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrie-Reinigungsspray, Industrie-Sprühreiniger, Industrie-Universalspray, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, sprühreiniger weicon, industriereiniger, Bohröl, Entfettungsspray, Entfeuchtungsspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Multifunktionsöl/-spray, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, Schmierungsspray, Schutzspray, Silikon-Spray, Spray, Tunerspray, Urethan-Polyurethanlack, Bildschirmreiniger, Druckgasspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Isolierlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Lecksuchspray, Reinigungsstift, Rostlösungsspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spraydose, Sprühöl, Trennmittel, Überzugsspray, Universalspray, Druckluftspray, Entwässerungsspray, Isolierspray, Kältespray, Klarlack, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktspray, Pflegeprodukt, Reiniger, Rostentferner, Rostlöser, Rostschutzspray, Schmierspray, Schneideöl, Suspensionsspray, Überzugslack, Antistatikspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kontaktreinigungsspray, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, PTFE-Spray, Schutzlack, Silikon-Universalspray, Wartungsspray, Glas-Reiniger |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,08* | € 4,28* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,51* | € 4,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 4,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,13* | € 5,55* | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,25* | € 8,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|