| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6186-229.294 Herst.-Nr.: P1023007 EAN/GTIN: 3605340522501 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Größe 00, 690 V AC, 160 A
- Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen bei Schutz durch NH-Sicherungseinsätze 50 kA
- großes Sichtfenster mit ausbrechbaren Prüflöchern
- Phasentrennwände und integrierte Löschplatte
- vollisoliert, berührungssicher nach EN 60947 bzw. VBG 4
- mit Schraubanschluss M 8 und Montagebohrungen im 25 mm-Raster zur Schraubmontage
- auch zur Befestigung auf Norm-Trageschiene 35 mm
- halogenfreier, selbstverlöschender Kunststoff
- mit Fenstersperre
- red. Einbauhöhe
*Zubehör Schelle zur Befestigung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern Klemmbereich: 4-70 mm² 1 Pack = 3 Stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mersen lasttrenner, Lasttrennschalter kompakt, Trennschalter, Lastschalter, Motorenschalter, Sicherungslasttrennschalter, Umschalter, Wartungsschalter, Sicherheitsschalter, Ein-Ausschalter, Hauptschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Reparaturschalter, Verteilerschalter, NH-Sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz, NH-Sicherungseinsatz, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter-Leiste, NH-Sicherungslasttrennschalter, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, NH-Lasttrennschalter, Sicherungsmaterial NH |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |