|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6186-530.100 Herst.-Nr.: BG10P34-11 *mit Jäge EAN/GTIN: 4028232155868 |
| |
|
|  |  |
 | - im AP/FR-Isolierstoffgehäuse IP 65
- 600 V AC, 10 A, 1 Schließer, 1 Öffner
- Pilztaste-Ø 40 mm - Rückstellung durch Drehen
- mit 3 vorgeprägten Leitungseinführungen M 20
- Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +50 °C - Farbe: gelb/grau mit roter Pilztaste
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplettgehäuse, Komplettgerät, Pilzdrucktaster, Befehls- und Meldegeräte-Kombinatio..., Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Einfach-Drucktaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, NOT-AUS-Pilzschalter, Pilzschlüsseltaster, Wahltaster, Not-Aus-Taster |
|  |  |
| |