Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungs-Notschalter 10/16A alpinweiss, Steckklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-560.422.27
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     560.422.27
EAN/GTIN:
     4028232213889
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
heizungs-notschalter unterputz
  • 250 V AC, 50 Hz, 10 A
  • Kontrollschalter 2-polig
  • Wippe mit roter Linse und Bedruckung
  • mit eingesetzter Glimmlampe
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
ja
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
5 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Einbautiefe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: heizungs-notschalter 2pol, heizungs notschalter, Ausschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Kontroll-Drehschalter, Kontrollschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Jalousieschalter für Verteilungen, Kreuzschalter, Modularer Einbauschalter, Wippschalter-Einsatz, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Zweipoliger Schalter, Ausschalter mit Meldeleuchte, Drehschalter, Einschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Universalschalter, Wippschalter, Zugschalter, Heizung-Notschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.