Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX Maschinen-Steckdose blau Schutz-Kontakt 230V, rück-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIROX Maschinen-Steckdose blau Schutz-Kontakt 230V, rück-
Artikel-Nr.:
     6186-601.050-4
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     601.050-4
EAN/GTIN:
     4028232293386
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
  • 250 V AC, 16 A
  • spritzwassergeschützte Ausführung mit selbstschließendem Klappdeckel
  • großer Klappdeckel-Öffnungswinkel
  • Flanschmaß: 50 x 50 mm, inkl. dünner Flanschdichtung
  • schlagfeste Ausführung aus hochwertigem Polyamid 6
  • mit vernickelten Kontakten
  • Abstand der Befestigungslöcher: 38 x 38 mm
  • Lochmaß: Ø 43 mm
  • auch als Ersatzteil für z.B. Wandverteiler
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-anbausteckdose blau, schuko-steckdose, Maschinensteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Steckdose, Schukosteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, Schutzkontakt, Einbau-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PC Electric
105-0bs
ab € 2,56*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.050-3-FR
ab € 3,79*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.450.06
ab € 2,94*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.452.06
ab € 4,03*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.462.06
ab € 4,03*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.470.06
ab € 3,18*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.451.06
ab € 4,03*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.050-3
ab € 2,93*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.150-3
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.