Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Gehäuse, grau für Maschinen-Schuko-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-601.060.03
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     601.060.03
EAN/GTIN:
     4028232066850
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
  • mit Flansch-Befestigungsschrauben
  • für Einbausteckdosen mit Flanschmaß 50 x 50 mm
  • Abstand der Befestigungslöcher: 38 x 38 mm
  • Maße: 66 x 54 x 39 mm (L x B x H)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Gerätebreite:
66 mm
Gerätehöhe:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: schutzkontaktsteckdose aufputz ip54, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose aufputz, AP-Rahmen, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Verbinder für Schlauchverschraubungen, AP-Gehäuse, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputzgehäuse, Aufputz-Gehäuse, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Rahmen 1-fach, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse für Einbaugerät, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Distanzstück, Gehäuse, Einbau-Steckdose, Schutzkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.