Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-WD 32A, 5p.6h, 400V, IP44 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-601.532
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     601.532
EAN/GTIN:
     4028232007402
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • fertig vorverdrahtet
  • durchschleifbar
    * 32 A-Ausführung mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose
  • Gehäusematerial: PA6
  • Kontakte: Kupfer-Zink-Legierung
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
M25
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
sonstige
Höhe:
188 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
141 mm
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, cee wanddose, cee wanddose 32a, Baustellenverteiler, CEEform-Gummikombination, CEEform-Hängeampel, CEEform-Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Wandkombination, CEEform-Wandverteiler, CEE-Großverteiler, CEE-Gummikombination, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energiepoller, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Gummikombination, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Unterputzsteckdosenkombination, CEEnorm-Verteiler, CEEnorm-Wandsteckdosenkombination, CEEnorm-Wandsteckdosenleiste, CEEnorm-Wandverteiler, CEE-Standverteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Unterputzverteiler, Cekon-Baustellenverteiler, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Hängeampel, Cekon-Kleinstverteiler, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Strompoller, Cekon-Vollgummiverteiler, Großverteiler, Gummikombination, Hängeampel, Standverteiler, Steckdosen-Kombination CEE, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, CEE-Energieversorgungseinheit, CEEform-Baustellenverteiler, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kleinstverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Standverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Wandsteckdosenkombination, CEE-Gummiverteiler, CEE-Hängeampel, CEE-Kombination, CEEnorm-Gummiverteiler, CEEnorm-Standverteiler, CEEnorm-Vollgummiverteiler, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandverteiler, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kleinverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenleiste, Cekon-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Verteiler, Cekon-Wandsteckdosenkombination, Cekon-Wandverteiler, Energiepoller, Kleinstverteiler, Kombination, Strompoller, Wandsteckdosenleiste, CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energiepoller, CEE-Energieverteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Großverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Strompoller, CEEform-Unterputzverteiler, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Großverteiler, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Strompoller, CEEnorm-Wandkombination, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Großverteiler, Cekon-Gummikombination, Cekon-Standverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Wandkombination, Dreifachkupplung, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Gummiverteiler, Steckdosenleiste für Wandmontage, Unterputzsteckdosenkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandverteiler, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energiepoller, CEEform-Gummiverteiler, CEEform-Kleinverteiler, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Unterputzsteckdosenkombination, CEEform-Vollgummiverteiler, CEEform-Wandsteckdosenleiste, CEE-Kleinstverteiler, CEE-Kleinverteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Hängeampel, CEEnorm-Kleinstverteiler, CEEnorm-Kleinverteiler, CEEnorm-Steckdosenleiste, CEE-Strompoller, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandsteckdosenleiste, Cekon-Energiepoller, Cekon-Gummiverteiler, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Unterputzverteiler, Cekon-Wandsteckdosenleiste, Kleinverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosenleiste, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, Kombi-Wanddose, CEE-Kombi-Wanddose 5-polig, CEE-Wanddose 5-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.