Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX CEE-Wanddose 16A, 5p.6h, 400V, IP67 rot, 3xM25 Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-675.1526
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     675.1526
EAN/GTIN:
     4028232060896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
  • 5-polig, 400 V, 6 h
  • abschließbarer EIN-/AUS-Schalter nach EN 60947-3
  • mechanische Verriegelung
  • Gehäusemaße 16 A: 253 x 131 x 153 mm (L x B x H)
  • Gehäusemaße 32 A: 262 x 131 x 153 mm (L x B x H)
  • Gehäusemaße 63 A: 310 x 162 x 184 mm (L x B x H)
  • Gehäuseunterteil drehbar
  • Gehäuse aus hoch schlagfestem Polycarbonat, silikon- und halogenfrei
  • großer, montagefreundlicher Anschlussraum
  • stabile, mechanische Verriegelung
  • erhebliche Zeitersparnis durch leicht herausnehmbare Montageplatte
  • mit vorgeprägten Leitungseinführungen
  • geprüft nach EN 60309
    ** Modell ohne Verriegelung
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, CEEform-Aufputzdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Containerwanddose, ICEE-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Aufputzsteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Steckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, Schaltersteckdose, Wanddose, CEE-Aufputzdose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Steckvorrichtung, Drehstrom-Steckverbinder, ICEE-Steckverbinder, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Verriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
601.156
ab € 3,93*
Ähnlich
PCE
9215-6
ab € 12,31*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.1326
ab € 14,02*
Ähnlich
Jäger Direkt
676.156.1
ab € 35,73*
Ähnlich
Jäger Direkt
631.1526
ab € 15,27*
Ähnlich
Jäger Direkt
677.1526
ab € 110,82*
Ähnlich
Jäger Direkt
631.1526.V
ab € 19,39*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.136
ab € 7,43*
Ähnlich
Jäger Direkt
601.156.V
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.