Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Profil STEP2 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-69235
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     69235
EAN/GTIN:
     4012094692357
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigung
Befestigungselement
Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
66.4 mm
Höhe:
26.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssatz, Doppelseilabhängung, Doppelseilaufhängung, Eckverbinder, Einbauplatte, Einbauring, Eingießgehäuse, Eingießtopf, Kabelkanal, Kupplung/Verbinder gebogen, Kupplung/Verbinder Y-Form, Mechanisches Zubehör für Leuchten, Montageplatte, Pendelrohrabhängung, Pendelrohraufhängung, Planarring, Reflektorendkappe, Schutzgehäuse, Seil, Stahlseilabhängung, Stativ, Vandalenset, Wandhalter, Wanne, X-Kupplung, Abdeckring, Abdichtung, Ausleger, Baldachin, Befestigungsset, Betoneinbaugehäuse, Betoneingießgehäuse, Clip, Endplatte, Gelenkverbinder, Kette, Kettenaufhängung, Kupplung, Kupplung/Verbinder L-Form, Längsverbinder, L-Verbinder, Montagebügel, Montageset, Pendelabhängung, Pendelaufhängung, Rohrausleger, Schutzkorb, Schutzrohr, Stahlseil, Stahlseilaufhängung, Tragschienenbefestigung, Tülle, Verbinder, Wandbügel, Winkel, Winkelverbinder, X-Verbinder, Abdeckplatte, Abdeckung, Abhängung, Abschlussplatte, Adapter, Blindabdeckung, Blindeinsatz, Dekohaken, Dummymodul, Einbaurahmen, Einbauset, Endkappe, Endstück, Ersatzabdeckung, Gewindestangenabhängung, Kreuzverbinder, Kupplung/Verbinder, Kupplung/Verbinder flexibel, Kupplung/Verbinder X-Form, Lampenschutzrohr, Mechanisches Zubehör, Montageelement, Montagezubehör, Paneeleinbauplatten, Pendel, Rahmen, Reflektorverbinder, Reihenverbinder, Rohr, Rohraufhängung, Rohrpendel, Schraubring, Seilabhängung, Stirnkappe, Strahlerabdeckung, T-Kupplung, Wandabhängung, Wandarm, Wandbefestiger, Abdeckprofil, Aufhängung, Ausgleichsgewicht, Deckenbefestigung, Deckenbügel, Dekorelement, Dichtring, Dichtung, Einbaugehäuse, Erdspieß, Flexibler Verbinder, Glasabdeckung, Halter, Kettenabhängung, Kupplung/Verbinder gerade, Kupplung/Verbinder T-Form, L-Kupplung, Rohrpendelabhängung, Schutzgitter, Schutzrohrreflektor, Seilaufhängung, Seilbefestigung, Stangenabhängung, T-Verbinder, Verbindungsstück, Verschluss, Zugentlastung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6186
unbekannt
€ 6,00*
ab € 44,40*
€ 58,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,15*
€ 59,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,21*
€ 65,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 53,22*
€ 68,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,08*
€ 71,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.