Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,50x290mm,schwarz UV-beständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 4,50x290mm,schwarz UV-beständig
Artikel-Nr.:
     6186-705.995
Hersteller:
     Elematic
Herst.-Nr.:
     5317 UV
EAN/GTIN:
     4028232270998
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • hochwertige Qualitätsausführung mit hoher Zugfestigkeit
  • schwer entflammbar, dauerhaft und beständig, UL geprüft, UV-stabilisiert
  • Material: Polyamid, halogenfrei
  • Temperaturbereiche: - 40 °C bis + 85 °C
  • Verarbeitungstemperatur: - 10 °C bis + 60 °C
  • UV-beständig*
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Doppelband, Dreifachband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Metallkabelbinder, Doppelkopfbinder, Flachkopfbinder, Flachprofilbinder, Kabelband, Kabelbinder zum Stecken, Klettbinder, Metallband, Metallbinder, Rasterband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelkopfkabelbinder, HACCP-Kabelbinder, Kugelband, Metallschelle, Spezialkabelbinder, Stahlbinder, Steckbinder, Detektierbarer Kabelbinder, Edelstahlband, Edelstahlkabelbinder, Endlosband, Flachprofilband, Lokalisierbarer Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Stahlband, Straps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,076*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
neko
KBS 3-50
ab € 0,0842*
Ähnlich
neko
KBS 3-50-X
ab € 0,0824*
Ähnlich
neko
KBS 3-75-X
ab € 0,1264*
Ähnlich
neko
KBS 3-100
ab € 0,1351*
Ähnlich
neko
KBS 3-100-X
ab € 0,1322*
Ähnlich
neko
KBS 3-75
ab € 0,1152*
Ähnlich
Elematic
5211/C, PA6.6 nat, 1
ab € 0,0371*
Ähnlich
Elematic
5215/C, PA6.6 nat, 2
ab € 0,0317*
Ähnlich
Elematic
5217, PA6.6 nat, 2
ab € 0,047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.