| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-709.860 Herst.-Nr.: 7350117 EAN/GTIN: 4034338920798 |
| | |
|
| | |
| - mit vormontierten Geräteschrauben
- Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
- Leitungseinführungen 2 x M20 und 2 x M25
- für Plattenstärke 7-35 mm
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Geräteschraubenabstand: 60 mm
- Material: Polypropylen
- Farbe: orange
- Tiefe: 47 bzw. 61 mm
- mit beiliegenden Verbindungsstutzen
Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | Einzel | Ausgerüstet mit drehbarem Ring: | nein | Koppelbar: | ja | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Innentiefe: | 48 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Befestigung der Geräte: | schrauben | Mit Schrauben: | ja | Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein | Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | nein | Für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm | Rohrverriegelung: | nein | Rohrverriegelung optional: | nein | Einführung von hinten: | ja | Anzahl der Einführungen: | 4 | Anzahl der mitgelieferten Tüllen: | 1 | Werkstoff: | Polypropylen | Halogenfrei: | nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP30 | Deckel: | ohne | Deckelbefestigung: | verschrauben | Plombierbar: | nein | Funktionserhalt: | nein | Mit Abschirmung: | nein | Winddicht: | nein | Klemme lagefixiert: | nein | Leuchtenhakenbefestigung: | nein | Stutzen: | Tunnelstutzen | Mit Nagellaschen: | nein | Spezielle Anwendung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Abzweigkasten, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Abzweigdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kabelabzweigkasten, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 7,73* | € 10,09* | | | | Lager 6186 | | | | 4 | | € 6,00* | ab € 8,925* | € 12,765* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,46* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,357* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 51,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|