Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler FV 1-6 1 Feld / 6 Reihen, 72 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-716.016
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     FV1-6
EAN/GTIN:
     4028232278550
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler f-tronic
feldverteiler
Feldverteiler nach VDE 0660/500 u. 504 und DIN EN60 439/1 und 3.
Für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1 und 2.
  • schutzisoliertes Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet
  • mit innenliegenden Profilierungen aus Kunststoff
  • herausschiebbares Befestigungssystem zur schnellen und flexiblen Wandbefestigung von innen und außen
  • Kabeleinführungsflansch oben und unten mit Durchstoßmembran, weitere Einführungen an Rückseite
  • Norm-Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, drei Montage­höhen realisierbar
  • inkl. N/PE-Steckklemme jeweils mit 28 x bis 4 mm² und 6 x bis 25 mm² schraubbar
  • Tür für Links- und Rechtsanschlag, ab 3-feldrig mit Doppeltür
  • Abdeckhauben aus thermoplastischem Kunststoff, mit seitlicher Abschottung
  • inkl. Abdeckstreifen für nicht verwendete Bestückungsfelder
  • Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)
Weitere Suchbegriffe: Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Leergehäuse, Pultgehäuse, Standgehäuse, Verzweigergehäuse, Ableitergehäuse, Automatenkasten, Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Reihenschaltschrank, Schranksystem, Standschrank, Unterkasten für Leergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Kunststoff-Gehäuse, Leerschrank, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Verbindungsgehäuse, Wandgehäuse, Bedienpultgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Verteilergehäuse, AP-Feldverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,42*
€ 210,22*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,17*
€ 216,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,55*
€ 247,11*
Lager 6186
8
Frei Haus
ab € 218,42*
€ 267,47*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110220
ab € 169,63*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110222
ab € 157,29*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110223
ab € 167,46*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110224
ab € 270,48*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110225
ab € 166,19*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110226
ab € 202,88*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110230
ab € 219,88*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110231
ab € 312,46*
Ähnlich
F-tronic Winfried Fohs
7110068
ab € 357,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.