Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Geräte-Verbindungsdose rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-731.0063
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310063
EAN/GTIN:
     4034338903166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • mit seitlichen Klemmräumen
  • Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohre Ø 20 mm
  • garantierter Norm-Kombinationsabstand von 71 mm - mit 2 Tunnelstutzen
  • mit 2 Geräteschrauben 15 mm - Abstand 60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abzweigdose unterputz, gerätedose unterputz, abzweigdose l.=80mm, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, Unterputz-Schalterdosen, UP-Dose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
90
€ 4,45*
ab € 0,85*
€ 1,15*
Lager 6186
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 1,2229*
€ 1,5629*
1
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,87*
8 Tage
198
1
€ 9,45*
ab € 1,29*
€ 2,10*
2 Tage
79
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5629*
€ 1,85985
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4829*
€ 1,76465
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2229*
€ 1,45525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 156,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.