Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Abzweigdosen, 70mm mit Schraublöcher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-731.0133
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310133
EAN/GTIN:
     4034338915435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • Ausbrechöffnung für Leitungen und Rohre bis Nenngröße 16 und IEC-Rohre Ø 20 mm
  • Abstand der Schraubenlöcher: 67 mm
  • Schrauben und Deckel sind nicht im Lieferumfang enthalten
  • Material: Polystyrol, flammwidrig, halogen- und silikonfrei
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Deckel:
nicht transparent
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, gerätedose unterputz, verbindungsdose d=70mm, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, Unterputz-Schalterdosen, UP-Dose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
34
€ 4,45*
ab € 2,33*
€ 3,10*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,2625*
€ 4,9725*
Lager 6186
unbekannt
4
€ 6,00*
ab € 3,5175*
€ 5,3675*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 5,3675*
€ 6,38733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,0175*
€ 5,97083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,8575*
€ 5,78043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,5975*
€ 5,47103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,3975*
€ 5,23303
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,5175*
€ 4,18583
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1407* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 21,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390022
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.