Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP Gerätedose, windd,tief 62mm schw/weiß Ø60mm, Höhe:62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-732.0028
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7320028
EAN/GTIN:
     4034338915473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • schnelle Montagezeiten durch selbstanpassende Einführungsmembranen
  • erste Wahl für Niedrigenergiehäuser und Reinraumobjekte
  • Blower-Door-Test geprüfte Qualität
  • Material: Polystyrol, flammhemmend, silikon- und halogenfrei
  • Maße: Ø 60 mm
  • 2 Geräteschrauben, Abstand: 60 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Stutzen:
Rohrstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rohrstutzen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, rohrstutzen, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, Winddichte Gerätedosen, Unterputz-Schalterdosen, UP-Dose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,48*
Lager 6186
3675
100
€ 4,50*
ab € 0,5629*
€ 0,7229*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,458*
€ 0,788*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5228*
€ 0,9028*
4 Tage
46875
25
€ 9,45*
ab € 0,582*
€ 1,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7229*
€ 0,86025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6629*
€ 0,78885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6429*
€ 0,76505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930015
ab € 0,27*
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
9930016
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.