| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-736.0027 Herst.-Nr.: 7360027 EAN/GTIN: 4034338913073 |
| | |
|
| | |
| - integrierte Durchstoßmembranen aus Gummi, passen sich nahtlos dem jeweiligen Leitungsdurchmesser an, schließen winddicht ab und bieten zusätzlich eine sichere Zugentlastung
- die absolut dichten Hohlwanddosen reduzieren den Heizungsbedarf, verhindern das Einströmen staubbelasteter Luft und verbessern den Schallschutz
- einfache Handhabung ohne Werkzeug
- Fräsloch: Ø 68 mm
- Schnellmontagesystem mit Metallkrallen
- Tiefe: 47 bzw. 61 mm
- Geräteschraubenabstand: 60 mm
- Farbe: orange
Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Form: | rund | Bauform: | Gerätedose | Ausführung: | Einzel | Bestückung: | ohne | Durchmesser: | 68 mm | Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 | Befestigung der Geräte: | schrauben | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | orange | Schutzart (IP): | IP30 | Deckel: | ohne | Deckelbefestigung: | geschraubt | Funktionserhalt: | ohne | Stutzen: | sonstige | Spezielle Anwendung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, f-tronic winfried fohs abzweigkästen, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, HW Dose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 125 | | € 4,45* | ab € 0,67* | € 0,88* | | | | Lager 6186 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9919* | € 1,2519* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,9267* | € 1,3467* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,8133* | € 1,3533* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 6,45* | ab € 1,0312* | € 1,4912* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 125,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|