Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.9 IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPUS-RESIST OPUS-Res-Ste.-do., 1-f.ws-S.9 IP55
Artikel-Nr.:
     6186-755.631.02-9
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     755.631.02-9
EAN/GTIN:
     4028232328194
Suchbegriffe:
AP-Steckdose
Boden-Installationssteckdose
Containerwanddose
Drehstrom
  • harmonisches Design in hellgrau/stahlblau und reinweiß
  • sehr hochwertiges 2 Komponenten-Gehäuse mit angespritzten Dichtungen
  • sichere Verbindung der Gehäuseteile über Gewindeschrauben und Messinghülsen im Gehäuseunterteil
  • extra großer Anschlussraum, für schnelle und einfache Verdrahtung
  • Steckdosen-Topf für IP44 im gesteckten Zustand mit IP44 Stecker
  • angespritzte Dichtung für Federklappdeckel
  • 250 V AC, 50 Hz, 10/16 A
  • mit 2 Schlüsseln, 10 verschiedenen Schließungen lieferbar
  • 2 Leitungseinführungen oben, 1 Leitungseinführung unten
  • mit Beschriftungsfeld
  • Maße: 86 x 76 x 57 mm (H x B x T)
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +65 °C
Weitere Suchbegriffe: Erdungsstift, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsf..., SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose Typ 12, Steckdose Typ 15, Steckdose Typ 25, Wandsteckdose, American-National-Standard-Steckdos..., Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Bodensteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom-Zubehör, DWD-Anbausteckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Ab..., Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel un..., SCHUKO-Steckdose mit Überspannungss..., SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Kla..., Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau i..., Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose Typ 13, Steckdose Typ 34, Steckvorrichtung, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Werkbank-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbausteckdose, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Maschinensteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 5..., Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose Typ 30, Terko-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Fehlerstrom-Steckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berüh..., SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schweizer Steckdose, Steckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckdose Typ 23, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose, British-Standard-Steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jäger Direkt
755.631.02-6
ab € 22,02*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.631.02-7
ab € 21,99*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.631.02-8
ab € 22,11*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.630.06
ab € 7,25*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.630.02
ab € 7,14*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.657.06
ab € 12,23*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.662.06
ab € 12,48*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.657.02
ab € 12,22*
Ähnlich
Jäger Direkt
755.662.02
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.