Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckdose, Durchgangs- dose für Einzel-GA/BK-Anlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-790.076
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     978368
EAN/GTIN:
     7611682002461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
SAT-Antennendose
SAT-Dose
SAT/TV/RF-Antennendose
  • für Einzel-, GA/BK- und SAT-Anlagen, Breitbanddosen, rückkanaltauglich (5-30 / 5-65 MHz)
  • Frequenzbereich: 5-2.200 MHz

Einzel- und Stichleitungsdose:

  • Anschlussdämpfung: 5 dB

Durchgangsdose:

  • Anschlussdämpfung: 10 dB / *14 dB
  • Durchgangsdämpfung: 3,5/4,0 dB / *1,5/2,3 dB
  • Auskopplung in Doppelrichtkopplertechnik
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung:
Durchgangsdose
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.5 dB
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, sat-antennendose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 4-fach Stichdose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Einzeldose, Modemdose, Multimediadose, SAT-Steckdose, Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, Steckdose, 2-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, BK-Antennendose, Datendose, Filterdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, Universaldose, 2-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, Einzel/Enddose, Enddose für Antennentechnik, SAT-Stichdose, Stichdose, TWIN-Stichdose, SAT- und BK-Antennensteckdose, BK-Antennensteckdose, Multimedia-Antennensteckdose, Antenne, TV-Anschlussleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,49*
€ 9,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,57*
€ 9,13*
4 Tage
18
€ 9,45*
ab € 8,79*
€ 9,36*
Lager 6186
31
€ 4,50*
ab € 10,00*
€ 10,64*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 15,95*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jäger Direkt
560.015.27
ab € 2,35*
Sonstiges
Jäger Direkt
560.015.02
ab € 2,35*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.51
ab € 6,10*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.43
ab € 6,12*
Sonstiges
Jäger Direkt
512.015.37
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.