Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Seile
>
Drahtseil
>
Artikel
Stahldrahtseil, D=6mm, 50mtr. verzinkt, DIN 3055
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6186-895.146
Hersteller:
Girmann KG
Herst.-Nr.:
SS6
EAN/GTIN:
4028232292471
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 6mm
nach DIN 3055
50 m-Rolle
... >
Befestigungstechnik und Verlegesysteme
>
Befestigungsmaterial für Straßenüberspannungen
>
Stahldrahtseil
Weitere Suchbegriffe:
drahtseil
,
drahtseil 50m
,
Drahtseilabhängung
,
Universelles Aufhängesystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,017*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,637*
€ 4,32803
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,597*
€ 4,28043
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,427*
€ 4,07813
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,307*
€ 3,93533
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,017*
€ 3,59023
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen