Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6186-9464-01 Herst.-Nr.: 2785687 EAN/GTIN: 4013456531666 |
| | |
|
|  |  |
 | - Fräsloch Ø 74 mm
- Dosenhöhe 44 mm / 54,5 mm
- für Plattenstärke 7 - 35 mm
- Geräteschrauben-Abstand 60 mm
- max. je 2 Leitungsführungen 3 x 1,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm²
- gemäß DIN VDE 0606, DIN EN 60670, DIN 49073
- halogenfrei
- für Brandschutzwände F30 - F90
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788
- ohne aufwändige Umkofferung
- auch gegenüberliegender Einbau sowie nachträgliche Installation
- vollisolierte Durchverdrahtung nur bei Kombination von Geräte- Verbindungsdosen möglich
- mit 5 Verbindungsstutzen je 10 Dosen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose kaiser, hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr, KAISER Brandschutzdose, Schalterdose HW, HW Dose |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 10,37* | € 14,69* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | € 4,98* | ab € 13,57* | € 16,39* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 12,32* | € 17,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,47* | € 17,48* |  |  |  | Lager 6186 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 14,9935* | € 17,8035* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6186 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,035* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6186 |  | Versand: Lager 6186 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|