Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x43x5cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x43x5cm schwarz(ADL)
Sitzkissen Standard rutschfest RG35 38x43x5cm schwarz(ADL)
Artikel-Nr.:
     619-200767
Hersteller:
     ADL
Herst.-Nr.:
     SH200767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl
Sitzkissen Rollstuhl
Standard-Sitzkissen aus PU-Schaum RG35. Inkl. hochwertigem Baumwollbezug mit rutschfester Unterseite und Reißverschluss. Bezug bis 60° C waschbar und bedingt trocknergeeignet. Höhe 5 cm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, adl sitzkissen, gesäßkissen, sitzkissen baumwolle, Rückenkissen, Lagerungskissen, Kissenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ADL
SH200769
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.