Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenkissen Classic 50x30x10/8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nackenkissen Classic 50x30x10/8cm
Nackenkissen Classic 50x30x10/8cm
Artikel-Nr.:
     619-200860
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen
Der Klassiker unter den viscoelastischen Kissen. Die anatomische Form und eine vordere Höhe von 10 cm sind der Grund, weshalb sich dieses Kissen sowohl für Rücken- als auch für Seitenschläfer eignet.Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss. Bezug waschbar. Bezug 35% Viskose, 65% Polyester. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 35 % Viskose / 65 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lagerungskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200862
ab € 64,25*
Sonstiges
Werkmeister
SH200861
ab € 71,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.