Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugkapsel 22mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugkapsel 22mm schwarz
Saugkapsel 22mm schwarz
Artikel-Nr.:
     619-310218
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummikapsel für Krücken
Haftpuffer
Krückenkapsel
Saugkapsel
Saugkapsel für Unterarmgehstütze Big (Art.-Nr. 310050). Innendurchmesser 22 mm, Außendurchmesser 40 mm, Höhe 60 mm. Farbe schwarz. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: krückenkapsel schwarz, gummikapsel für krücken, krückenkapsel 22mm, Stockgummi, Stockkapsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310220
ab € 12,70*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310221
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.