Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator 150 JUMBO,Bügelbremse ,Sitz,Korb,PU-ber.,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator 150 JUMBO,Bügelbremse ,Sitz,Korb,PU-ber.,anthrazit
Rollator 150 JUMBO,Bügelbremse ,Sitz,Korb,PU-ber.,anthrazit
Artikel-Nr.:
     619-310615
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Mit Sitz und Korb. Zug- und Feststellbremse (Bügelbremse). Faltbar. Pannensichere Bereifung. Pulverbeschichteter Stahlrahmen. 10-fach höhenverstellbar.

Technische Daten:

Tiefe 71 cm. Breite 78 cm. Höhe 75 bis 94 cm. Sitzhöhe 60 cm. Sitzbreite 54 cm. Körperlast geprüft bis 150 kg. Gewicht 11,9 kg. Farbe anthrazit. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1116


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,13*
€ 668,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,39*
€ 665,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,06*
€ 646,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,24*
€ 578,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310621
ab € 224,36*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310620
ab € 225,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.