Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator POLO PLUS-T Gr.S,SH48 kompl.,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator POLO PLUS-T Gr.S,SH48 kompl.,silber
Rollator POLO PLUS-T Gr.S,SH48 kompl.,silber
Artikel-Nr.:
     619-310620
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Breite 65 cm. Sitzbreite 47 cm. Griffhöhe 62,5 bis 69 cm. Höhenverstellung 4-fach. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 7 kg.Funktionelle Details erleichtern ihren Alltag: pannensichere Komfort-Bereifung. Verschließbare Tasche. Sitz klappbar zum Tablett. Die Bügelkonstruktion aus Präzisions-Aluminiumrohren gewährleistet eine leichte und einfache Handhabung. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1117


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,96*
€ 315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,68*
€ 305,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,78*
€ 266,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310622
ab € 223,63*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310621
ab € 223,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.