Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollator POLO PLUS-T Gr.L,SH61 kompl.,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollator POLO PLUS-T Gr.L,SH61 kompl.,silber
Rollator POLO PLUS-T Gr.L,SH61 kompl.,silber
Artikel-Nr.:
     619-310622
Hersteller:
     REBOTEC Rehabilitationsmittel
Herst.-Nr.:
     SH310622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrad
Gehwagen
Rollator
gehrad
Breite 65 cm. Sitzbreite 47 cm. Griffhöhe 75,5 bis 94,5 cm. Höhenverstellung 10-fach. Max. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 7,3 kg.Funktionelle Details erleichtern ihren Alltag: pannensichere Komfort-Bereifung. Verschließbare Tasche. Sitz klappbar zum Tablett. Die Bügelkonstruktion aus Präzisions-Aluminiumrohren gewährleistet eine leichte und einfache Handhabung. Farbe silber. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.04.1117


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,39*
€ 317,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
10300
ab € 17,45*
Sonstiges
REBOTEC Rehabilitationsmittel
SH310011
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.