| |
|
| Artikel-Nr.: 619-320001 Herst.-Nr.: SH320001 EAN/GTIN: 4250137818702 |
| |
|
| | |
| 10.50.02.0006 (22-00-00-...und 22-01-00-...) Das Original mit vielen Gesichtern. Produktdetails: 9-fach höhenverstellbarer Griff | ergonomischer Hartgriff mit Sicherheitskatzenauge | Wechselgriffaufnahme | Rohrteile aus Aluminium | Kunststoffteile aus Polyamid | Kunststoff/Kapsel farbig, Rohr natur | rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage. Technische Daten: Armschelle bis Griff 22,5 cm | Griffhöhe 76 bis 96 cm | Bügelbreite 8,7 cm | max. Belastbarkeit 140 kg pro Paar | Gewicht 1160 g/Paar | VE 1 Paar. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, unterarmgehstützen kowsky, gehstütze, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 10,69* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 17,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|