Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Krücken
>
Artikel
Unterarmstütze Ergo-Softgriff m.Clip schwarz/natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-320034
Hersteller:
Kowsky
Herst.-Nr.:
SH320034
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
Griffreundlicher, weicher Ergo-Softgriff zum Anmontieren. Besondere kreuzförmige Ausgestaltung der Griffaufnahme garantiert einen festen Sitz. Maß Armschelle bis Griff 23 cm. Maß Griff bis Boden 76 bis 96 cm. Durchmesser Mittelteilrohr 20 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 140 kg pro Paar. Gewicht 630 g pro Stütze.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0030
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Unterarmstütze
,
kowsky krücken
,
gehstütze
,
krücken schwarz
,
Gehhilfe
,
Gehstock
,
Krankenstock
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterarmstütze Ergo-Softgriff m. Druckknopf blau/natur
Kowsky
SH320036
ab € 10,91*
Sonstiges
Unterarmstütze Ergo-Softgriff m. Druckknopf grau/natur
Kowsky
SH320035
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen