Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmstütze Ergo-Softgriff m. Druckknopf schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmstütze Ergo-Softgriff m. Druckknopf schwarz/natur
Unterarmstütze Ergo-Softgriff m. Druckknopf schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     619-320038
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
Griffreundlicher, weicher Ergo-Softgriff zum Anmontieren. Besondere kreuzförmige Ausgestaltung der Griffaufnahme garantiert einen festen Sitz. Maß Armschelle bis Griff 23 cm. Maß Griff bis Boden 76 bis 96 cm. Durchmesser Mittelteilrohr 20 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximale geprüfte Belastbarkeit 140 kg pro Paar. Gewicht 630 g pro Stütze.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0030


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, krücken schwarz, Gehhilfe, Gehstock, Krankenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.