Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterarmstütze Fashionline-Ergo-Softgriff m.Druckk.schwarz/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterarmstütze Fashionline-Ergo-Softgriff m.Druckk.schwarz/orange
Unterarmstütze Fashionline-Ergo-Softgriff m.Druckk.schwarz/orange
Artikel-Nr.:
     619-320130
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     SH320130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
Mit Ergo-Softgriff. Maß Armschelle bis Griff 23 cm. Maß Griff bis Boden 76 bis 96 cm. Durchmesser Mittelteilrohr 20,0 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Rohrteile Aluminium. Saugkapsel Naturkautschuk mit Stahleinlage. Maximale geprüfte Belastbarkeit 140 kg pro Paar. Gewicht 630 g pro Stütze. Kunststoff/Kapsel schwarz, Rohr brilliant-farbig.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0030


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, Gehhilfe, Gehstock, Krankenstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kowsky
SH320132
ab € 18,84*
Sonstiges
Kowsky
SH320131
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.