| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-320210 Herst.-Nr.: SH320210 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auswechselbarer Ergo-Softgriff. Halbelliptische Unterarmschelle, die die Elle bei jeder Bekleidung optimal fixiert. Höhenverstellbar durch Clipmechanik. Absolut geräuschlose Fixierung der Rohre durch eine Überwurfmutter. Rutschfeste Saugkapsel aus Naturkautschuk, die auch bei Kälte ihre Elastizität behält. Technische Daten: Maß Armschelle bis Griff 16,5 cm. Maß Griff bis Boden 65 bis 85 cm. Durchmesser Mittelteilrohr 20 x 1,4 mm. Durchmesser Unterteilrohr 16,9 x 1,4 mm. Maximal geprüfte Belastbarkeit 100 kg pro Paar. Gewicht ca. 390 g pro Stütze. VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.02.0048 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |