| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-321010 Herst.-Nr.: SH321010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Clipverstellung und Kunststoffgriff. Oberteile aus hochwertigem Kunststoff. Spezial-Aluminiumrohre, 20 mm Durchmesser. 11-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil. Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm. Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 72 bis 94 cm. Maximale Belastung 135 kg Körpergewicht. Gewicht je Paar 1,2 kg. Rohre silber eloxiert. VE 1 Paar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 10.50.02.0008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |