Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Krücken
>
Artikel
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. Softgriff türkis/eloxal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-321025
Hersteller:
Ossenberg
Herst.-Nr.:
SH321025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
10.50.02.0043 (220DSK...) Mit Druckknopfverstellung und Ergo-Softgriff. Produktdetails: Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff | Spezial-Leichtmetallrohre | Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm | 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil | Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm | Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm | Bügelweite 9,5 cm | Armbügeloberkante bis Griff 23 cm | Maximale Belastung 140 kg Körpergewicht | Gewicht je Paar 1,2 kg | Rohre silber eloxiert | VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.02.0043
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Sanitätshaus + Rehabilitation
Weitere Suchbegriffe:
Unterarmstütze
,
krücken ossenberg
,
gehstütze
,
Unterarmstützen
,
UA-Stützen
,
Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. anat.Softgriff rot/eloxal
Ossenberg
SH321035
ab € 39,71*
Sonstiges
Unterarmgehstütze KLASSIKER m. anat.Softgriff tanne/eloxal
Ossenberg
SH321036
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen