| |
|
| Artikel-Nr.: 619-321031 Herst.-Nr.: SH321031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Druckknopfverstellung und anatomischem Griff. Oberteile aus hochwertigem Kunststoff. Spezial-Aluminiumrohre, 20 mm Durchmesser. 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil. Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm. Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm. Maximale Belastung 135 kg Körpergewicht. Gewicht je Paar 1,2 kg. Rohre silber eloxiert. VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 10.50.02.1017 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |