| |
|
| Artikel-Nr.: 619-321055 Herst.-Nr.: SH321055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Druckknopfverstellung und Ergogriff. Kunststoffarmbügel und Kunststoffhandgriffe aus hochwertigem Kunststoff. Spezial Aluminiumrohre, 20 mm Durchmesser. Verstellmöglichkeiten 8-fach im Unterteil und 3-fach im Oberteil. Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm. Reflektoren an Vorder- und Rückseite. Technische Daten: Länge Griff bis Boden 57 bis 75 cm. Max. Belastung 60 kg Körpergewicht. Gewicht je Paar 0,9 kg. VE 1 Paar. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 10.50.02.0028 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |